Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Rezač na kartuše - NOZ NA KARTUSE Rezač na kartuše - NOZ NA KARTUSE Rezač na kartuše - NOZ NA KARTUSE Rezač na kartuše - NOZ NA KARTUSE
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/jL6RKP80770

Rezač na kartuše - NOZ NA KARTUSE - 1
Rezač na kartuše - NOZ NA KARTUSE - 2
Rezač na kartuše - NOZ NA KARTUSE - 3
Rezač na kartuše - NOZ NA KARTUSE - 4

Rezač na kartuše

Nôž na kartuše
NOZ NA KARTUSE

Obj. č. 071566 09
EAN 4011231745840
Cena za zvolené balenie
Rezač na kartuše

Obj. č. 071566 09

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na rezanie plastových kartuší a presné rezanie plastových aplikačných dýz na požadovanú dĺžku a uhol
  • S dvomi reznými hranami
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Dĺžka reznej hrany

30 mm

Materiál

Plast s odolnosťou voči nárazom

Dĺžka

131 mm

Hmotnosť výrobku (na kus)

42,400 g

Farba

Čierna

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie